Spécifications
Dimensions
- Longueur60 pi
- Épaisseur0.160
- Poids242.02 lb
- Largeur48 po
Détails
- CouleurEffacer
- Plage de température-10 à 150°F
Aperçu
- Conçus pour une installation rapide et une facilité d’utilisation, les rouleaux en vrac peuvent être coupés à n’importe quelle longueur pour créer une solution de porte à bande personnalisée
- Idéal pour les endroits où la clarté est nécessaire
- Recommandé pour des températures allant de - 10°F à 150°F
- Les bords finis sont arrondis pour éviter les creux
- Esthétiquement lisse
- Fabriqué aux États-Unis