Motion
KMTA 11

SKF
KMTA 11

Contre-écrou de palier série KMTA - Filetage M55x1.5 mm, diamètre extérieur 75 mm, diamètre de face 70 mm, largeur 24 mm, acier
N° D’ARTICLE MI02669764
N° MFRKMTA 11
Prix418.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
KMTA 11

Contre-écrou de palier série KMTA - Filetage M55x1.5 mm, diamètre extérieur 75 mm, diamètre de face 70 mm, largeur 24 mm, acier
N° D’ARTICLE MI02669764
N° MFRKMTA 11

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix418.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    75 mm
  • Largeur totale
    24 mm
  • Filetage Taille  
    M55x1.5 mm
  • Poids
    0.79 lb

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type d’écrou de blocage
    Précision
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KMTA
  • CUP_NON
    7316577655257

Aperçu

Description du fabricant
KMTA11 ÉCROU AUTOBLOQUANT