Motion
F4B-SCEZ-104-SHCR-HT

DODGE
F4B-SCEZ-104-SHCR-HT

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1.2500 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint Labryinth
N° D’ARTICLE MI02669839
N° MFRF4B-SCEZ-104-SHCR-HT
Prix723.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F4B-SCEZ-104-SHCR-HT

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1.2500 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint Labryinth
N° D’ARTICLE MI02669839
N° MFRF4B-SCEZ-104-SHCR-HT
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
Prix723.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.6300 po
  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Longueur de l’alésage
    1.71 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7100 po, 43.43 mm
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3.6300 po;92.20 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    3.6300 po;92.20 mm
  • Diamètre du pilote
    1.6250 po, 101.60 mm
  • Poids
    2.76 lb

Détails

  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    F4B-SCEZ-104-SHCR-HT
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    5759 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    F4B-SCEZ-104-SHCR-HT
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Vitesse maximale
    3500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Labryinthe
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Série
    207
  • Capacité de charge statique
    3461 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782476045395

Aperçu

Description du fabricant
064428 F4B-SCEZ-104-SHCR-HT FLG BRG