Motion
FB-12 RM

SEALMASTER
FB-12 RM

Unité de roulement à billes rond à trois boulons - 3/4 po de diamètre, ronde 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint en feutre
N° D’ARTICLE MI02669876
N° MFRFB-12 RM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
FB-12 RM

Unité de roulement à billes rond à trois boulons - 3/4 po de diamètre, ronde 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint en feutre
N° D’ARTICLE MI02669876
N° MFRFB-12 RM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    1.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Largeur du boîtier
    1.0000 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2188 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2188 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.1875 po
  • Largeur totale
    1.3438 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier/oxyde noir
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    715873
  • Type de montage
    Bride 3-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    2-012 RM
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    FB
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461333358

Aperçu

Description du fabricant
FB-12 RM
  • Avec joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP