Motion
FB-19C RM

SEALMASTER
FB-19C RM

Unité de roulement à billes rond à trois boulons - Alésage 1-3/16 po, ronde 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02669883
N° MFRFB-19C RM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
FB-19C RM

Unité de roulement à billes rond à trois boulons - Alésage 1-3/16 po, ronde 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02669883
N° MFRFB-19C RM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    1.8750 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Largeur du boîtier
    1.2344 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5000 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.3594 po
  • Largeur totale
    1.6250 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier/oxyde noir
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    716189
  • Type de montage
    Bride 3-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    2-13C RM
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    FB
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461333426

Aperçu

Description du fabricant
FB-19C RM
  • Sans joint Flinger
  • Comprend de la graisse GoldPlex-Hp