Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur1.8750 po
- Alésage Diamètre1-3/16 po
- Largeur du boîtier1.2344 po
- Largeur de la bague intérieure1.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5000 po
- Longueur totale Diamètre5.3594 po
- Largeur totale1.6250 po
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier/oxyde noir
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro de catalogue du fabricant716555
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Plage de température de fonctionnement220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechange2-13U RM
- Type de jointJoint en V à ressort
- SérieFB
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461333433
Aperçu
Description du fabricant
FB-19U RM
- Sans joint Flinger
- Comprend de la graisse GoldPlex-Hp
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité