Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur2.0000 po
- Alésage Diamètre1-7/16 po
- Largeur du boîtier3.7500 po
- Largeur de la bague intérieure1.6875 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.6875 po
- Longueur totale6.1250 po
- Longueur totale Diamètre6.1250 po
- Largeur totale1.8750 po
- Poids3.1 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- CouleurGris
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionGris
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantFB-23 RM
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461333327
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.4650 tr/min
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechange2-17 RM
- Type de jointJoint labyrinthe en feutre
- SérieFB
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461333327
Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- Joint labyrinthe en feutre et flinger pour les environnements secs et poussiéreux
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation
- La conception à entretien réduit avec bouchon et comprend le Sealmaster® Tapered Lands garantit que le lubrifiant sera facilement redirigé vers la canalisation.