Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur2.0000 po
- Taille du boulon1/2 po
- Alésage Diamètre1.4375 po
- Épaisseur de la bride1/2 po;12.70 mm
- Largeur du boîtier1.4688 po
- Largeur de la bague intérieure1.6875 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.6875 po
- Global Hauteur6-1/8 po, 155.60 mm
- Longueur totale6-1/8 po, 155.60 mm
- Longueur totale Diamètre6.1250 po
- Largeur totale1.8750 po
- Poids3.10 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier/oxyde noir
- Numéro de palier46070
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Capacité de charge dynamique5782 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de montage de brideSupport de bride 3-Bolt
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro de catalogue du fabricant716203
- Numéro CUP du fabricant662461333457
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Nombre de trous de montage3
- Plage de température de fonctionnement220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechange2-17C RM
- Type de jointJoint de contact
- Auto-alignementOui
- SérieFB
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461333457
Aperçu
- Sans joint Flinger
- Comprend de la graisse GoldPlex-Hp