Motion
SFT-16C RM

SEALMASTER
SFT-16C RM

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 1 po, bride 2-Bolt, vis de fixation verrouillable, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint labyrinthe en feutre
N° D’ARTICLE MI02670036
N° MFRSFT-16C RM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SFT-16C RM

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 1 po, bride 2-Bolt, vis de fixation verrouillable, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint labyrinthe en feutre
N° D’ARTICLE MI02670036
N° MFRSFT-16C RM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.8910 po
  • Taille du boulon
    0.4375 po
  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Largeur du boîtier
    2.7500 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.3750 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3750 po
  • Global Hauteur  
    1.4375 po
  • Longueur totale
    4.8750 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.8750 po
  • Largeur totale
    2.7500 po
  • Poids
    1.5 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Couleur
    Gris
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SFT-16C RM
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461333235
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    6350 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2801 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1651 lbf
  • Roulement de rechange
    2-1C RM
  • Type de joint
    Joint labyrinthe en feutre
  • Série
    SFT
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461333235

Aperçu

Description du fabricant
SFT-16C RM
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
  • Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
  • La conception à entretien réduit avec bouchon et comprend le système Sealmaster® Tapered Lands garantit que le lubrifiant sera facilement redirigé vers la canalisation.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté