Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.8906 po
- Cercle de boulonnage Diamètre17/32 po;13.50 mm
- Taille du boulon0.4375 po
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Largeur du boîtier1.0313 po
- Largeur de la bague intérieure1.3750 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.3750 po
- Global Hauteur2-3/4 po, 69.90 mm
- Longueur totale Diamètre4.8750 po
- Largeur totale2.7500 po
- Diamètre du pilote1-3/8 po, 34.90 mm
- Poids1.50 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier/oxyde noir
- Numéro de palier46054
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Capacité de charge dynamique2801 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro de catalogue du fabricant716289
- Numéro CUP du fabricant662461333228
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechange2-1U RM
- Type de jointJoint en V à ressort
- Auto-alignementOui
- SérieSFT
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461333228
Aperçu
- Sans joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP