Motion
SFT-23C RM

SEALMASTER
SFT-23C RM

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1-7/16 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02670048
N° MFRSFT-23C RM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SFT-23C RM

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1-7/16 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02670048
N° MFRSFT-23C RM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.1250 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Largeur du boîtier
    1.3438 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.6875 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6875 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.1250 po
  • Largeur totale
    3.7500 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier/oxyde noir
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    716038
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    2-17C RM
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    SFT
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461333112

Aperçu

Description du fabricant
SFT-23C RM
  • Sans joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté