Motion
ST-16 RM

SEALMASTER
ST-16 RM

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 1 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, standard
N° D’ARTICLE MI02670074
N° MFRST-16 RM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
ST-16 RM

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 1 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, standard
N° D’ARTICLE MI02670074
N° MFRST-16 RM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Largeur du boîtier
    1.5000 po
  • Hauteur totale
    3.5000 po
  • Longueur totale
    3.8125 po
  • Largeur totale
    1.3750 po
  • Fente Espacement  
    3.5000 po
  • Poids
    3.6 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Type de service
    Standard
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Enduit d’oxyde noir
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ST-16 RM
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461332856
  • Rpm max.
    6350 tr/min
  • Température de fonctionnement
    -20 à 220 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2801 lbf
  • Roulement de rechange
    2-015
  • Type de joint
    Joint labyrinthe en feutre
  • Série
    M
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
ST-16 RM
  • Powder coated epoxy cast iron housing with extended inner ring bearings Zone hardened inner ring with 120° spacing setscrew with diamond faceted setscrews Unique land riding retainer design provides superior pocket clearance that allows for 360° grease circulation around the rolling elements resulting in better retained and utilized lubrication. Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et anti-rotation La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement supérieur de la poche qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure rétention et une meilleure utilisation de la lubrification. La conception à entretien réduit avec bouchon et comprend le système Sealmaster® Tapered Lands garantit que le lubrifiant sera facilement redirigé vers la canalisation.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté