Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur5.512 po
- Largeur totale0.472 po
- Diamètre de l’arbre4.331 po
- Poids0.49 lb
Détails
- BoîtierAvec boîtier intérieur
- Description de la constructionLèvre unique, regorgeant de ressort avec étui intérieur
- Plage de température continue-40 à 200°F
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Mot-clé de descriptionModèle 53
- Type de conceptionModèle 53
- Code d’harmonisation8487900040
- Matériau pour les lèvresUsine droite N
- Type de lèvresLèvre unique
- Numéro de catalogue du fabricant21086-7396
- Numéro CUP du fabricant717744007119
- Nom du fabricant (attribut de description)Verrou
- MatérielMILL-RIGHT® N - Nitrile
- Pression maximale7 psi
- Vitesse de surface maximale de l’arbre3,000 pi/min
- Température maximale200 °F
- Température minimale-40 °F
- Tolérance au désalignement0.015 po à 1,000 pi/min; 0.010 po à 2,000 pi/min; 0.005 po à 3,000 pi/min
- Plage de température de fonctionnement200 °F
- Tolérance de pression7 psi
- Type de jointJoint d’étanchéité à l’huile
- SérieModèle 53
- Solide/SéparéSolide
- Matériau du ressort302SS
- Application typiqueJoint universel, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, industrie hydroélectrique, industrie sidérurgique, autres applications industrielles
Aperçu
- Boîtier extérieur en métal robuste
- Configurations à lèvres simples et doubles disponibles.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Étude de cas sur l’amélioration de la raffinerie de sucre Garlock Food-BevL’agitateur de cristallisation du sucre du client ne fonctionnait pas correctement. Le joint de mélangeur 3-D de Garlock a été installé et a considérablement réduit le temps d’entretien.
Voir la documentation
Brochure en acier fer GarlockGarlock offre des solutions d’étanchéité haute performance pour le traitement de l’aluminium et de l’acier, conçues pour résister aux températures, aux pressions et à la contamination extrêmes. Ces produits durables réduisent les temps d’arrêt, prolongent la durée de vie des roulements et améliorent l’efficacité, la productivité et la rentabilité.
Voir la documentation
Étude de cas sur la protection de l’approvisionnement critique en eau Garlock avec MULTI-SWELLLa réponse rapide et la performance exceptionnelle du joint Garlock, le système est entièrement scellé dès le démarrage. Le projet a respecté les échéanciers et n’a pas eu de fuites, protégeant l’infrastructure d’eau essentielle dans toute la région et réalisant des économies préventives de millions de dollars.
Voir la documentation
Étude de cas sur le scellement fiable Garlock pour les conduites d’eau de grand diamètreCes tailles permettent une construction en une seule pièce, même pour les brides de 84 pouces. Le gonflement contrôlé des joints et la compressibilité élevée ont permis un scellement fiable sous faible contrainte tout en maintenant une performance à long terme sous pleine pression du système. Le client a finalement choisi MULTI-SWELL pour ses avantages techniques et ses performances éprouvées dans les applications d’eau.
Voir la documentation
Plus de ressources
Étude de cas Garlock LINK SEAL, modèle C, prévient les inondations dans l’usine de traitement de l’eau
Une usine canadienne de traitement de l’eau a subi des inondations lorsque le sceau d’un concurrent a échoué lors d’une pénétration d’entrée de 24 pouces dans la rivière. Le remplacer par le modèle C LINK-SEAL a restauré la protection, prévenant les fuites et protégeant l’équipement essentiel de la salle de contrôle.
Étude de cas Garlock Water Treatment Resort
Une entreprise de villégiature mondiale pour une nouvelle destination de luxe dans les Caraïbes avait besoin d’une solution d’expansion conjointe haute performance pour son infrastructure de traitement de l’eau.