Motion
21095-2486

GARLOCK KLOZURE
21095-2486

Klozure® Oil Seal - Solid, 3.813 in Shaft Dia., 5.000 in OD, 0.500 in Overall Width, Model 53 Design, Silicone Lip Material
N° D’ARTICLE MI02670935
N° MFR21095-2486
Prix314.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
21095-2486

Klozure® Oil Seal - Solid, 3.813 in Shaft Dia., 5.000 in OD, 0.500 in Overall Width, Model 53 Design, Silicone Lip Material
N° D’ARTICLE MI02670935
N° MFR21095-2486
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
Prix314.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.000 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.813 po
  • Poids
    0.46 lb

Détails

  • Boîtier
    Avec boîtier intérieur
  • Description de la construction
    Lèvre unique, regorgeant de ressort avec étui intérieur
  • Plage de température continue
    -75 à 350°F
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Modèle 53
  • Type de conception
    Modèle 53
  • Code d’harmonisation
    8487900040
  • Matériau pour les lèvres
    Silicone
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    21095-2486
  • Numéro CUP du fabricant
    717744008130
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    Silicone
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3,000 pi/min
  • Température maximale
    350 °F
  • Température minimale
    -75 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po à 1,000 pi/min; 0.010 po à 2,000 pi/min; 0.005 po à 3,000 pi/min
  • Plage de température de fonctionnement
    350 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Série
    Modèle 53
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    302SS
  • Application typique
    Joint universel, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, industrie hydroélectrique, industrie sidérurgique, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
53X2486 SIL CRS 3.813"ID 5.000"OD
  • Boîtier extérieur en métal robuste
  • Configurations à lèvres simples et doubles disponibles.