Motion
21247-4076

GARLOCK KLOZURE
21247-4076

Klozure® Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 12.375 po, diamètre extérieur de 13.875 po, largeur totale de 0.688 po, modèle 64® , matériau pour lèvres ES Mill-Right
N° D’ARTICLE MI02671651
N° MFR21247-4076
Prix1,124.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
21247-4076

Klozure® Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 12.375 po, diamètre extérieur de 13.875 po, largeur totale de 0.688 po, modèle 64® , matériau pour lèvres ES Mill-Right
N° D’ARTICLE MI02671651
N° MFR21247-4076
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
Prix1,124.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    13.875 po
  • Largeur totale
    0.688 po
  • Diamètre de l’arbre
    12.375 po
  • Poids
    2.92 lb

Détails

  • Boîtier
    Avec étui extérieur
  • Description de la construction
    Rebord simple, jarretière combinée et ressort à doigt avec anneau intérieur
  • Plage de température continue
    -40 à 300°F
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Modèle 64®
  • Type de conception
    Modèle 64®
  • Code d’harmonisation
    8487900040
  • Matériau pour les lèvres
    Mill-Right ES
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    21247-4076
  • Numéro CUP du fabricant
    717744565145
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® ES - Nitrile hydrogéné
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    7,000 pi/min
  • Température maximale
    300 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.125 po à 5,000 pi/min; 0.093 po à 7,000 pi/min
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Série
    Modèle 64
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    302SS
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives, industrie des métaux primaires, industrie sidérurgique, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
64X4076 MILLRIGHT ES CRS 12.375"ID
  • Les éléments d’étanchéité MILL-RIGHT® génèrent moins de chaleur, réduisent la consommation d’énergie, améliorent la résistance chimique et prolongent la durée de vie
  • Les dommages aux roulements causés par les ressorts déplacés sont évités par la combinaison unique d’un ressort à doigt verrouillant mécaniquement un ressort de jarretelles en place
  • Les combinaisons spéciales de jarretière et de ressort à doigt réduisent les fuites causées par un voilage élevé de l’arbre en appliquant une charge uniforme sur la lèvre autour de l’arbre entier
  • Après des événements où un épuisement excessif peut s’être produit, le ressort de la jarretière verrouillé en place par le ressort du doigt rebondira vers son emplacement nominal pour reprendre une étanchéité efficace
  • Boîtier en métal robuste pour une rétention maximale de l’alésage
  • La bague de remplissage métallique empêche la distorsion du joint d’étanchéité, assurant un ajustement parfait dans l’alésage
  • L’élément d’étanchéité ne tombera pas du boîtier avec une défaillance de liaison
  • Un insert en laiton se fixe à l’élément et la bague de remplissage métallique verrouille mécaniquement les composants en place.