Motion
24060-0853

GARLOCK KLOZURE
24060-0853

Klozure® Joint d’étanchéité à l’huile – solide, diamètre d’arbre de 1.688 po, diamètre extérieur de 2.875 po, largeur totale de 0.375 po, conception P/S®-I, matériau pour lèvre GYLON®
N° D’ARTICLE MI02672501
N° MFR24060-0853
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24060-0853

Klozure® Joint d’étanchéité à l’huile – solide, diamètre d’arbre de 1.688 po, diamètre extérieur de 2.875 po, largeur totale de 0.375 po, conception P/S®-I, matériau pour lèvre GYLON®
N° D’ARTICLE MI02672501
N° MFR24060-0853
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.875 po
  • Largeur totale
    0.375 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.688 po
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Boîtier
    Avec boîtier intérieur
  • Description de la construction
    Lèvre unique avec boîtier intérieur et joint statique interne FKM
  • Plage de température continue
    -40 à 400°F
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Modèle P/S®-I
  • Type de conception
    P/S®-I
  • Code d’harmonisation
    8487900040
  • Matériau pour les lèvres
    GYLON®
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    24060-0853
  • Numéro CUP du fabricant
    717744224189
  • Matériel
    GYLON® - PTFE
  • Pression maximale
    150 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2,000 pi/min
  • Température maximale
    400 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.005 po à 2,000 pi/min
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Tolérance de pression
    150 psi
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Série
    Modèle 61
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Joint haute pression, applications rotatives ou alternatives, boîtes de vitesses, pompes, non lubrifiées, fonctionnement à sec, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, industrie hydroélectrique, industrie sidérurgique, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
61X0853 GYLON 316SS 1.688"ID 2.875"OD
  • Joint assemblé pour les applications à haute pression et dans les applications à vide extrême
  • L’élément GYLON® offre une excellente résistance aux produits chimiques
  • Peut être utilisé dans les applications alimentaires et pharmaceutiques (FDA)
  • Bonne à excellente capacité de fonctionnement à sec
  • Fonctionnement à sec jusqu'à 800 pi/min (3.5 m/s).
  • Résistant à l’usure et faible friction.