Motion
25003-6894

GARLOCK KLOZURE
25003-6894

Klozure® Joint d'huile - fendu, diamètre d'arbre de 850 mm, diamètre extérieur de 895 mm, largeur totale de 20 mm, modèle 23 , matériau pour lèvres Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI02674833
N° MFR25003-6894
Prix3,042.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
25003-6894

Klozure® Joint d'huile - fendu, diamètre d'arbre de 850 mm, diamètre extérieur de 895 mm, largeur totale de 20 mm, modèle 23 , matériau pour lèvres Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI02674833
N° MFR25003-6894
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
Prix3,042.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    895 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Diamètre de l’arbre
    850 mm
  • Poids
    4.61 lb

Détails

  • Description de la construction
    Joint fendu, lèvre simple avec ressort à doigt en acier inoxydable moulé
  • Plage de température continue
    -40 à 200°F
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Modèle 23
  • Type de conception
    Modèle 23
  • Code d’harmonisation
    4016935020
  • Matériau pour les lèvres
    Usine droite N
  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    25003-6894
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2,000 pi/min
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.010 po à 1,000 pi/min; 0.005 po à 2,000 pi/min
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Tolérance de pression
    Ambiant
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Série
    Modèle 23
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Matériau du ressort
    302SS
  • Application typique
    Joint fendu à service général, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, industrie hydroélectrique, industrie sidérurgique, autres applications industrielles.

Aperçu

Description du fabricant
23X6894 NITS DIVISÉS 33.465 PO DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR 35.236 PO DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR
  • Plaque de couverture requise
  • Plus de 300,000 tailles facilement disponibles.