Motion
25006-9968

GARLOCK KLOZURE
25006-9968

Joint d'étanchéité à l'huile - fendu, diamètre d'arbre de 32.375 po, diamètre extérieur de 34.375 po, largeur totale de 1.000 po, matériau pour lèvre en V Mill-Right
N° D’ARTICLE MI02675138
N° MFR25006-9968
Prix12,589.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
25006-9968

Joint d'étanchéité à l'huile - fendu, diamètre d'arbre de 32.375 po, diamètre extérieur de 34.375 po, largeur totale de 1.000 po, matériau pour lèvre en V Mill-Right
N° D’ARTICLE MI02675138
N° MFR25006-9968

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix12,589.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    34.375 po
  • Largeur totale
    1.000 po
  • Diamètre de l’arbre
    32.375 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    4016935020
  • Matériau pour les lèvres
    Mill-Right V
  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2,000 pi/min
  • Température maximale
    400 °F
  • Température minimale
    -22 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.010 po à 1,000 pi/min; 0.005 po à 2,000 pi/min
  • Série
    Modèle 23
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Matériau du ressort
    302SS

Aperçu

Description du fabricant
23X9968 BROYEUR DROIT V DIVISÉ 32.375 PO DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR
  • Plaque de couverture requise
  • Plus de 300,000 tailles facilement disponibles.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon