Motion
25284-6851

GARLOCK KLOZURE
25284-6851

Oil Seal - Split, 4.312 in Shaft Dia., 5.187 in OD, 0.375 in Overall Width, FDA Compliant Silicone Lip Material
N° D’ARTICLE MI02675261
N° MFR25284-6851
Prix268.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
25284-6851

Oil Seal - Split, 4.312 in Shaft Dia., 5.187 in OD, 0.375 in Overall Width, FDA Compliant Silicone Lip Material
N° D’ARTICLE MI02675261
N° MFR25284-6851
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
Votre prix268.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.187 po
  • Largeur totale
    0.375 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.312 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    4016935020
  • Matériau pour les lèvres
    Silicone conforme à la FDA
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2,000 pi/min
  • Température maximale
    350 °F
  • Température minimale
    -75 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.010 po à 1,000 pi/min; 0.005 po à 2,000 pi/min
  • Série
    Modèle 23
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Matériau du ressort
    302SS

Aperçu

Description du fabricant
23X6851 FDA SIL SPLIT 4.312" D.I. 5.187" D.E.
  • Plaque de couverture requise
  • Plus de 300,000 tailles facilement disponibles.