Motion
26058-8768

GARLOCK KLOZURE
26058-8768

Joint d’étanchéité à l’huile – Solide, diamètre d’arbre de 4.133 po, diamètre extérieur de 5.118 po, largeur totale de 0.472 po, Mill-Right® Noir – Matériau pour lèvres en nitrile hydrogéné
N° D’ARTICLE MI02675283
N° MFR26058-8768
Prix274.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
26058-8768

Joint d’étanchéité à l’huile – Solide, diamètre d’arbre de 4.133 po, diamètre extérieur de 5.118 po, largeur totale de 0.472 po, Mill-Right® Noir – Matériau pour lèvres en nitrile hydrogéné
N° D’ARTICLE MI02675283
N° MFR26058-8768
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
Prix274.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.118 po
  • Largeur totale
    0.472 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.133 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8487900040
  • Matériau pour les lèvres
    Mill-Right® Noir - Nitrile hydrogéné
  • Type de lèvres
    Lèvre unique, lèvre poussière
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    500 pi/min
  • Température maximale
    300 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po à 500 pi/min
  • Série
    Modèle 57
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    302SS

Aperçu

Description du fabricant
57X8768 NOIR DROIT 4.133" DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR
  • D.E. en caoutchouc renforcé de métal
  • La conception en biseau inversé empêche le rebord des lèvres de se renverser
  • Disponible en configurations à lèvre simple et double
  • Idéal pour les applications de service à basse vitesse telles que les roulettes continues.