Spécifications
Dimensions
- Axial Motion+/-0.015 po
- Diamètre à l’alésage5.1180 po
- Diamètre extérieur5.1180 po
- Largeur totale0.6420 po
- Taille de l’arbre4.331 po
- Poids0.332 lb
Details
- ConfigurationSans bride
- Description de la constructionISO-GARD® Conception sans bride, rotor et stator en PTFE rempli, joints toriques FKM
- Plage de température continue-22 à 400°F
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Code d’harmonisation3926904590
- Matériau pour les lèvresLabyrinthe
- Numéro de catalogue du fabricant29519-3318
- Numéro CUP du fabricant717744566135
- Température maximale400 °F
- Température minimale-22 °F
- Tolérance au désalignement0.020 po
- Type de désalignement+/-0.020
- Matériau du joint toriqueFKM conforme à la FDA
- Plage de température de fonctionnement-22 °F
- Tolérance de pressionAmbiant
- Type de pressionAmbiant
- Type de produitIsolants de roulement
- Matériau du stator du rotorPTFE chargé de verre
- Matériau du jointPTFE rempli
- Matériau du statorPTFE chargé de verre
- SynonymeIsolant de roulement;Labyrinthe; Sans contact; Efficace contre l’énergie; Sans étincelles; Barrière; Rotation; Dynamique; Rétention de la lubrification du roulement; Joint d’exclusion de contamination pour l’huile ou la graisse
- Type de constructionISO-Gard
- Application typiqueIndustrie de l’aluminium, industrie chimique, applications écoénergétiques, protection exceptionnelle des roulements, industrie alimentaire et pharmaceutique, boîtes de vitesses, industrie hydroélectrique, industrie minière, moteurs, industrie pétrolière et gazière, industrie de la production d’énergie, industrie des métaux primaires, industrie des pâtes et papiers, pompes, applications rotatives, industrie sidérurgique, industrie éolienne, autres applications industrielles
- CUP_NON717744566135
Aperçu
- Installation facile à la main, pas besoin de presse à arbre
- Utilise moins d’énergie que les joints à lèvres de contact
- Conforme aux normes de sécurité et de fabrication de l’industrie
- La conception labyrinthe sans contact réduit la résistance de l’arbre
- La protection à vie des roulements augmente le temps moyen entre les défaillances (MBTF)
- Durée de vie prolongée des roulements
- Rendement d’étanchéité constant
- Composants non usés
- La conception de labyrinthe technique exclut la contamination tout en conservant la lubrification des roulements, selon les normes IP 55
- Les composants non usés signifient que les propriétés d’étanchéité ne sont pas dégradées au fil du temps
- Temps moyen de réparation (MTTR) plus rapide pendant les reconstructions
- Élimine les réparations de rainurage d’arbre
- Élimine les réparations des boîtiers d’étanchéité
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Garlock Food-Bev Sugar Refinery Enhancement Case StudyThe customer's sugar crystallizer agitator was not performing correctly. Garlock's 3-D Mixer Seal was installed and significantly reduced maintenance time.
View Literature
Garlock Iron Steel BrochureGarlock provides high-performance sealing solutions for aluminum and steel processing, engineered to withstand extreme temperatures, pressures, and contamination. These durable products reduce downtime, extend bearing life, and improve efficiency, productivity, and profitability.
View Literature
Garlock Safeguarding Critical Water Supply with MULTI-SWELL Case StudyGarlock's fast response and outstanding gasket performance, the system sealed fully from startup. The project stayed on schedule and completely leak-free, safeguarding critical water infrastructure throughout the region and delivering preventative savings in the millions of dollars.
View Literature
Garlock Reliable Sealing for Large-Diameter Water Lines Case StudyThis sizings allows for one-piece construction even for 84-inch flanges. The gaskets controlled swell and high compressibility enabled a reliable seal under low stress while maintaining long-term performance under full system pressure. The customer ultimately selected MULTI-SWELL for its technical advantages and proven performance in water applications.
View Literature
More resources
Garlock LINK SEAL Model C Prevents Flooding at Water Treatment Plant Case Study
A Canadian water treatment plant experienced flooding when a competitor's seal failed on a 24-inch river intake penetration. Replacing it with LINK-SEAL Model C restored protection, preventing leaks and safeguarding critical control room equipment.
Garlock Water Treatment Resort Case Study
A global resort company for a new luxury destination in the Caribbean, required a high-performance expansion joint solution for its water treatment infrastructure.