Motion
08484 TAMPON À SUPER POLIR BLANC 4100 20 PO

3M
08484 WHITE SUPER POLISH PAD 4100 20"

Tampon de polissage ou de polissage - couleur blanche, 20 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI02676430
N° MFR08484 WHITE SUPER POLISH PAD 4100 20"
Prix15.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
08484 WHITE SUPER POLISH PAD 4100 20"

Tampon de polissage ou de polissage - couleur blanche, 20 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI02676430
N° MFR08484 WHITE SUPER POLISH PAD 4100 20"
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
Prix15.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    20 po
  • Épaisseur globale
    1 po
  • Poids
    0.744 lb

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Numéro de stock du fabricant
    61500035961
  • Numéro CUP du fabricant
    50048011084843
  • Rpm max.
    600 tr/min
  • CUP_NON
    50048011084843

Aperçu

Description du fabricant
08484 TAMPON À SUPER POLIR BLANC 4100 20 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Utilisé pour un nettoyage léger pour aider à éliminer la saleté et les marques de frottement avec un minimum d’aspect terne de la finition
  • Peut être utilisé pour polir les planchers en bois, le nettoyage par pulvérisation ou le polissage à sec de finis doux (à l’aide d’une machine rotative)
  • Fait de fibres de polyester dans une construction non tissée texturée ouverte
  • Les particules de polissage sont dispersées partout et collées à la construction non tissée avec un adhésif durable
  • À utiliser avec les machines à plancher à basse vitesse sur de nombreux types de planchers, y compris le bois