Motion
M6C34DB13H

LEESON ELECTRIC
M6C34DB13H

Moteur de service du compresseur - 3 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 56Y , logement DP, 60 Hz, base 3450 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI02676523
N° MFRM6C34DB13H
Prix1,063.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
M6C34DB13H

Moteur de service du compresseur - 3 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 56Y , logement DP, 60 Hz, base 3450 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI02676523
N° MFRM6C34DB13H
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
Prix1,063.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    56Y
  • Longueur du moteur sans arbre
    7.50 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    12.2800 po, 311.91 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    12.28 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Longueur de l’arbre
    1.8700 po;47.49 mm
  • Poids
    41.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Protection thermique manuelle; Démarrage à induction à condensateur en marche; Montage à base rigide; Orientation du moteur horizontal; Matériau du châssis en acier roulé; Type d’arbre Nema 56 ; Montage sur boîte/assemblage F1 seulement
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Pays d’origine
    USA
  • Description
    Moteur compresseur d’air, 3 HP, 1 Ph, 60 Hz, 230 V, 3600 tr/min, cadre 56Y , DP
  • Mot-clé de description
    Moteur du compresseur d’air
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • Type de boîtier
    DP
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    15.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    76.00 %
  • Couple de pleine charge
    4.57 pi-lb;6.2 N-m
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • HP
    3 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    G
  • kW
    2.24 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    110222.00
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720008188
  • Modèle
    M6C34DB13H
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service du compresseur
  • Code de conception du moteur
    L
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    Bipolaire
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Manuel
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens antihoraire
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Normes respectées
    Homologué CSA et UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Manuel
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    691720008188
  • Tension
    230 V
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
110222.00,3HP,56Y,3600RPM,1PH,DP
  • La liste des composants reconnus UL et la certification CSA garantissent que le produit peut être utilisé en toute sécurité.
  • Couple de démarrage élevé au démarrage, pour obtenir une charge de démarrage plus élevée requise dans les applications de compresseur d’air.
  • Démarrage du condensateur ou fonctionnement du condensateur pour faible intensité, haute efficacité, comme indiqué.
  • La construction robuste assure la durabilité du moteur.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif