Motion
RCJT35-XL-N

INA (SCHAEFFLER)
RCJT35-XL-N

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 35 mm, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint R-Seals
N° D’ARTICLE MI02676569
N° MFRRCJT35-XL-N
Prix199.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
RCJT35-XL-N

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 35 mm, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint R-Seals
N° D’ARTICLE MI02676569
N° MFRRCJT35-XL-N
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
Prix199.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    130 mm
  • Taille du boulon
    14 mm
  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    155 mm
  • Largeur totale
    92 mm
  • Poids
    3.25 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802836745
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    15300 N
  • Roulement de rechange
    GE35-XL-KRRB
  • Type de joint
    Joints R
  • Série
    RCJT
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4012802836745

Aperçu

Description du fabricant
RCJT35-XL-N