Motion
300H100U
Courroie de distribution Synchro-PowerSleeves Synchronous & Timing Belt - H - usage intensif, pas de 0.5 po / 12.7 mm, longueur de pas de 30 po / 762 mm, largeur de 1.0000 po, 60 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI02676605
N° MFR300H100U
Prix86.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution Synchro-PowerSleeves Synchronous & Timing Belt - H - usage intensif, pas de 0.5 po / 12.7 mm, longueur de pas de 30 po / 762 mm, largeur de 1.0000 po, 60 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI02676605
N° MFR300H100U
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
Prix86.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.1600 po
  • Largeur de la courroie
    1.0000 po
  • Longueur totale
    30.0000 po
  • Global Largeur  
    1.0000 po
  • Pas
    0.5 po / 12.7 mm
  • Longueur du pas
    30 po / 762 mm
  • Largeur standard
    OUI
  • Hauteur de la dent
    0.0900 po
  • Largeur
    0.984 po / 25 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les courroies en polyuréthane Gates Synchro-Power sont conçues pour des performances durables et écoénergétiques sur les transmissions de puissance et les applications linéaires. Ils sont offerts en versions infinies et ouvertes dans diverses tailles, constructions et conceptions de dents, gérant une vaste gamme de charges, de vitesses et d’applications.
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Section de la ceinture
    H
  • Type de courroie
    H - Robuste
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Couleur
    Bleu
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Description
    Les courroies en polyuréthane Gates Synchro-Power sont conçues pour des performances durables et écoénergétiques sur les transmissions de puissance et les applications linéaires. Ils sont offerts en versions infinies et ouvertes dans diverses tailles, constructions et conceptions de dents, gérant une vaste gamme de charges, de vitesses et d’applications.
  • Type de fin
    Infini
  • Numéro de catalogue du fabricant
    77580011
  • Numéro CUP du fabricant
    770075473565
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    176 °F
  • Température maximale
    +176°F / +80 °C
  • Température minimale
    -22°F / -30 °C
  • Nombre de Dents  
    60
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à +176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Côtés
    Simple face
  • Compatibilité du pignon
    PowerGrip GT
  • Conductif statique
    Non
  • Forme de la dent
    Conception trapézoïdale
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal
  • CUP_NON
    770075473565

Aperçu

Description du fabricant
300H100U URÉTHANE SOUDÉ
  • Le corps en polyuréthane résistant à l’abrasion offre des systèmes de fonctionnement propres sans accumulation de débris
  • Les courroies et manchons Synchro-Power sans fin pour la transmission de puissance sont fabriqués comme des courroies synchrones sans joint
  • Longueurs de pas disponibles jusqu’à 2250 mm
  • Les courroies ouvertes Synchro-Power pour entraînements linéaires (rouleaux) sont fabriquées comme courroies extrudées ouvertes
  • Longueurs de rouleau disponibles jusqu’à 100 m
  • Les modifications comprennent les profils moulés, les cordons de traction, le laminage avec divers endos et les constructions FDA et USDA
  • Rigidité exceptionnelle, flexion réduite des dents et stabilité exceptionnelle dans l’ensemble du système sans lubrification requise.