Motion
BH4852L
Roulement sphérique lisse - 3.0000 po de diamètre, 5.1300 po de diamètre extérieur, 3.022 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI02676628
N° MFRBH4852L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - 3.0000 po de diamètre, 5.1300 po de diamètre extérieur, 3.022 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI02676628
N° MFRBH4852L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    4.675 po
  • Alésage Diamètre  
    3.0000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    3.022 po
  • Mauvais alignement Angle  
    14 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    2.4370 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.1300 po
  • Largeur totale
    3.0220 po
  • Poids
    9.628 lb

Détails

  • Application
    Extrémités de cylindres hydrauliques, tringles, ensembles de pivots, extrémités de manille, assemblages d’amortisseurs, extrémités de biellettes
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau du boîtier
    Acier chromé
  • Type de lubrification
    Nécessite une relubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400000349
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum 350 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Capacité de charge dynamique radiale
    99600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    398700 lbf
  • Série
    RBC®
  • Type de roulement
    Désalignement élevé

Aperçu

Description du fabricant
BH4852L BRG UNI SPÉRIQUE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif