Motion
HT5936-24IN

REXNORD INC
HT5936-24IN

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat MCC® - course droite, 24.000 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI02678519
N° MFRHT5936-24IN
Prix191.98 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HT5936-24IN

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat MCC® - course droite, 24.000 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI02678519
N° MFRHT5936-24IN
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
Prix191.98 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    24.0000 po
  • Chaîne Pas  
    0.75 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1 po
  • Poids
    0.12 lb
  • Poids par pied
    0.92 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    HT
  • Matériau de la chaîne
    Haute température beige
  • Type de chaîne
    Chaînes MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Haute température beige
  • Matériel de vol
    HT
  • Plage de température de fonctionnement
    +40 à +212 (humide) °F, +40 à +220 (sec) °F
  • Matériau de la broche
    Polypropylène
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699347760

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE DE PASSE-PARTOUT DE HT5936-24 24 PO DE LARGE
  • Chaîne MatTop® HT5936 24 po de large moulée dans un matériau beige haute température et assemblée avec des broches en polypropylène