Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Anneau intérieur Largeur35.4 mm
- Anneau extérieur Largeur19 mm
- Extérieur Diamètre52 mm
- Largeur totale35.40 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageAccu-Loc
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale1430 kgf
- Capacité de charge statique radiale800 kgf
- Type de jointSans contact avec Slinger
- SérieSUE200FS
- CUP_NON0808250115761