Motion
NNU 4184/316275

SKF
NNU 4184/316275

Roulements à rouleaux cylindriques, double rangée
N° D’ARTICLE MI02679526
N° MFRNNU 4184/316275
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NNU 4184/316275

Roulements à rouleaux cylindriques, double rangée
N° D’ARTICLE MI02679526
N° MFRNNU 4184/316275
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    420 mm
  • Extérieur Diamètre  
    700 mm
  • Global Largeur  
    280 mm

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577014795
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    41
  • CUP_NON
    7316577014795

Aperçu

Description du fabricant
NNU4184/316275 BRG CYLINDRIQUE