Motion
CL-40-SPS-2

CARR LANE MFG CO
CL-40-SPS-2

Plongeur à ressort, longueur : 1 po, style de piston : fileté, matériau du corps : acier, taille de filetage : 1/4-20 po
N° D’ARTICLE MI02679545
N° MFRCL-40-SPS-2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CARR LANE MFG CO
CL-40-SPS-2

Plongeur à ressort, longueur : 1 po, style de piston : fileté, matériau du corps : acier, taille de filetage : 1/4-20 po
N° D’ARTICLE MI02679545
N° MFRCL-40-SPS-2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Force finale
    4 lb
  • Force initiale
    1 lb
  • Longueur
    1 po
  • Taille du filetage
    1/4-20 po
  • Diamètre de la buse
    0.119 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Style plongeant
    Fileté
  • Type de piston
    Printemps
  • Type de pas de filetage
    Grossière
  • Couleur de l’embout
    Argent
  • Matériau de la buse
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
PLONGEANT PRINTEMPS CL-40SPS2

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif