Motion
ERCI 200

SEALMASTER
ERCI 200

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 2 po, diamètre extérieur de 3.9370 po, largeur totale de 3.5000 po, collet concentrique, matériau en acier de roulement 52100 , roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02679825
N° MFRERCI 200
Prix4,740.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
ERCI 200

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 2 po, diamètre extérieur de 3.9370 po, largeur totale de 3.5000 po, collet concentrique, matériau en acier de roulement 52100 , roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02679825
N° MFRERCI 200
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
Prix4,740.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Longueur de l’alésage
    3.5000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    3.5000 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.9370 po
  • Largeur totale
    3.5000 po
  • Poids
    6.50 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de boîtier
    Insérer seulement
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ERCI 200
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 220 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8070 lbf
  • Type de joint
    Joint labyrinthe en feutre
  • Série
    ERCI
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    662288479734

Aperçu

Description du fabricant
ERCI 200
  • Roulements à rouleaux coniques robustes avec cage en acier pour les charges radiales, de poussée et combinées
  • Joint d’étanchéité à volants avec doublure en feutre monté sur la course
  • Verrouillage à double col avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant

Vous pourriez également aimer