Motion
N X 80MM

DODGE
N X 80MM

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet N, alésage 80 mm, 10.0000 po OD flg, 8.1250 po LTB, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02679862
N° MFRN X 80MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
N X 80MM

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet N, alésage 80 mm, 10.0000 po OD flg, 8.1250 po LTB, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02679862
N° MFRN X 80MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    7.0000 po
  • Longueur du baril
    6.2500 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    8.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Taille de la bague
    N
  • Bride extérieure Diamètre  
    10.0000 po
  • Bride Épaisseur  
    1.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    22 mm x 5.4 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    8.1250 po
  • Longueur de vis
    8 po
  • Taille du filetage
    7/8-9

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Comprend
    Boulons standard
  • Numéro CUP du fabricant
    775829000707
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Couple de serrage des vis
    3600 po
  • Capacité de couple
    150000 po
  • CUP_NON
    775829000707

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE N X 80MM
  • Bride
  • 4° conique
  • Facile à enfiler et à enlever
  • Fabriqué avec précision selon les normes de l’industrie
  • Montage conventionnel ou inversé