Motion
NU 1014 ML

SKF
NU 1014 ML

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 70 mm, D.E. 110 mm, largeur 20 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI02679863
N° MFRNU 1014 ML
Prix497.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 1014 ML

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 70 mm, D.E. 110 mm, largeur 20 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI02679863
N° MFRNU 1014 ML
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
Prix497.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    1.62 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Dégagement interne
    C0
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577728784
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    10
  • CUP_NON
    7316577728784

Aperçu

Description du fabricant
NU 1014 ML BRG