Motion
STR1406SG1M90

MP FILTRI USA
STR1406SG1M90

Crépine hydraulique - débit de 240 gal/min, filtre nominal de 90 microns, 3 BSP dans la taille du port
N° D’ARTICLE MI02680490
N° MFRSTR1406SG1M90
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MP FILTRI USA
STR1406SG1M90

Crépine hydraulique - débit de 240 gal/min, filtre nominal de 90 microns, 3 BSP dans la taille du port
N° D’ARTICLE MI02680490
N° MFRSTR1406SG1M90
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    5.1 po
  • Longueur totale
    13 po
  • Port 1 taille/type
    3 BSPP

Détails

  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Matériau du capuchon d’extrémité
    Nylon
  • Valeur nominale du filtre
    90 microns
  • Température de fonctionnement maximale
    +230 °F
  • Débit maximum
    240 gal/min
  • Température de fonctionnement min.
    -13 °F

Aperçu

Description du fabricant
STR1406SG1M90 CRÉPINE