Motion
90BNR10HTDUDELP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
90BNR10HTDUDELP4Y

Roulement à contact angulaire haute vitesse de précision - Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 140 mm, largeur de 72 mm, contact de 18 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI02680625
N° MFR90BNR10HTDUDELP4Y
Prix9,845.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
90BNR10HTDUDELP4Y

Roulement à contact angulaire haute vitesse de précision - Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 140 mm, largeur de 72 mm, contact de 18 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI02680625
N° MFR90BNR10HTDUDELP4Y

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9,845.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Contact Angle  
    18 °
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Hauteur totale
    48 mm
  • Global Largeur  
    72 mm
  • Poids
    5.22 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    90BNR10HTDUDELP4Y
  • Code d’harmonisation
    6909195010
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176626159
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Énoncé de la proposition 65
  • Série
    10
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    029176626159

Aperçu

Description du fabricant
90BNR10HTDUDELP4Y