Motion
L100 3/4 NKW

LOVEJOY INC
L100 3/4 NKW

68514445212 Moyeu pour accouplement à mâchoires - taille d’accouplement : L100, mâchoire droite, alésage de 0.750 po, terminé avec une clavette, en fer
N° D’ARTICLE MI02680708
N° MFRL100 3/4 NKW
Prix68.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
L100 3/4 NKW

68514445212 Moyeu pour accouplement à mâchoires - taille d’accouplement : L100, mâchoire droite, alésage de 0.750 po, terminé avec une clavette, en fer
N° D’ARTICLE MI02680708
N° MFRL100 3/4 NKW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix68.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    3.4800 po
  • Code de taille de raccord
    L100
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    2.54 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3800 po
  • Diamètre extérieur
    2.5400 po
  • Poids
    1.51 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fer
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • Capacité de couple
    1134 po
  • CUP_NON
    685144452122

Aperçu

Description du fabricant
L100-HUB-3/4-NKW

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif