Motion
LL14MGT-020

GATES RUBBER CO
LL14MGT-020

Courroie GT PolyChain de longueur étendue Carbon – GT, pas de 14 mm, longueur de pas de 4410 mm, largeur de 20 mm, 315 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI02680720
N° MFRLL14MGT-020
Prix52.99 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
LL14MGT-020

Courroie GT PolyChain de longueur étendue Carbon – GT, pas de 14 mm, longueur de pas de 4410 mm, largeur de 20 mm, 315 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI02680720
N° MFRLL14MGT-020

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix52.99 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.394 po / 10.2 mm
  • Largeur de la courroie
    20 mm
  • Longueur totale
    522 pi
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    4410 mm
  • Largeur standard
    OUI
  • Hauteur de la dent
    0.236 po / 6 mm
  • Poids
    0.11 lb
  • Largeur
    0.787 po / 20 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Section de la ceinture
    14M
  • Type de courroie
    GT
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon
    Carbone
  • Description
    Une gamme complète de constructions de courroies ouvertes qui peuvent facilement être coupées à la longueur requise. Les courroies synchrones longues et ouvertes sont particulièrement adaptées aux applications de mouvement linéaire, de positionnement et de convoyeur. Offert en Poly Chain® GT et en carbone, PowerGrip GT2™, PowerGrip HTD et PowerGrip Timing.
  • Type de fin
    Infini
  • Type de tissu
    Nylon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9302-1300
  • Numéro CUP du fabricant
    770075328100
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    185 °F
  • Température maximale
    +185°F / +85 °C
  • Température minimale
    -65°F / -54 °C
  • Nombre de Dents  
    315
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +185 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Carbone
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Côtés
    Simple face
  • Compatibilité du pignon
    Chaîne en poly GT
  • Conductif statique
    Non
  • Forme de la dent
    Curviligne
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Numéro de transaction
    522-14M
  • CUP_NON
    770075328100

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE CHAÎNE POLY LL14MGT020 /PI
  • La construction en polyuréthane durable résiste aux produits chimiques, à l’huile, aux polluants et à l’abrasion
  • Le cordon de traction robuste en carbone combine un étirement minimal avec une résistance extraordinaire et une capacité de charge
  • Le revêtement en nylon réduit la friction et élimine le besoin de lubrification
  • Précision de positionnement élevée, ce qui rend la courroie idéale pour les applications avec des mouvements répétitifs; stabilité de la longueur grâce à l’utilisation de membres à haut module de traction
  • Facile à fixer avec des fixations de serrage; solution propre et sans entretien pour la conversion de l’entraînement de la chaîne à rouleaux; aucune lubrification ni aucun tendeur requis.