Motion
Y12S2BCR
Moteur antidéflagrant/pour zones dangereuses - 1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 56C cadres, logement TE (entièrement fermé), 60 Hz, base 1745 tr/min, montage horizontal/sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI02681042
N° MFRY12S2BCR
Prix991.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur antidéflagrant/pour zones dangereuses - 1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 56C cadres, logement TE (entièrement fermé), 60 Hz, base 1745 tr/min, montage horizontal/sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI02681042
N° MFRY12S2BCR
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
Prix991.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    11.6 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Couple
    1.5 pi-lb
  • Poids
    48 lb

Détails

  • Demandes
    Compresseurs, convoyeurs, ventilateurs, groupe, pompes, outils situés dans des endroits dangereux, tels que définis par classe
  • Régime de base
    1745 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Nidec Motor Corporation peut compter sur lui pour fournir des moteurs à puissance fractionnée très performants, qui ont une puissance nominale continue inférieure à un cheval-vapeur. Que vous ayez besoin d’un moteur à puissance fractionnée pour une application commerciale, industrielle ou CVCAR, nous offrons un moteur de marque U.S. Motors® adapté à vos besoins. Qu’il s’agisse de moteurs HP fractionnés spécialement conçus et prêts à l’emploi ou de gros moteurs qui dépassent les normes d’efficacité NEMA Premium®, nos produits sont le moteur de votre entreprise. Le temps, c’est de l’argent... et vous ne pouvez pas vous permettre de le gaspiller. En tant que nom de confiance dans l’industrie automobile, Nidec Motor Corporation peut vous aider à économiser du temps et de l’argent grâce à ses moteurs HP fractionnés efficaces et fiables. Il est fort probable que nous ayons le bon moteur de puissance fractionnelle pour répondre à votre objectif. Si ce n’est pas le cas, nos équipes d’ingénierie peuvent concevoir sur mesure le moteur parfait pour vos spécifications. Gardez votre usine ou vos produits en mouvement grâce à nos moteurs de marque novateurs et fiables U.S. Motors®.
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TE (entièrement joint)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.80 / 0.90 A
  • Efficacité de la pleine charge
    77.0 %
  • Groupe et classe
    Catégorie I - Groupe D
  • Code d’harmonisation
    8501.51.3040
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382050009
  • Courant maximal admissible
    0.9 A, 1.7 A
  • Modèle
    A029
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    horizontal/sans pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    CSA, NEMA, UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Code de température
    T2B
  • CUP_NON
    786382050009

Aperçu

Description du fabricant
1/2 CH, 1745 TR/MIN, Y12S2BCR, 230/460 V, 56C