Motion
SS-DC600
SS-DC600 6 po. Capuchon antipoussière CC en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02681243
N° MFRSS-DC600
Prix420.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SS-DC600 6 po. Capuchon antipoussière CC en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02681243
N° MFRSS-DC600
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
Votre prix420.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    6 po
  • Poids
    9.92 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    822353067741
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Pression de fonctionnement maximale
    75 psi
  • Types de produits
    Capuchons pare-poussière CC en acier inoxydable
  • Type
    Raccord à action rapide
  • CUP_NON
    822353067741
  • Pression de service
    75 psi

Aperçu

Description du fabricant
CAPUCHON CAMLOCK FTG SS-DC-600 SS
  • Toutes les tailles sauf 1/2 po et 5 po sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour le matériau et l’interchangeabilité La taille de 5 po est conforme aux spécifications ASTM pour l’interchangeabilité Les 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiées sous la norme Mil Specs La composition chimique en alliage d’acier inoxydable est analysée sur chaque certificat d’essai de composition de fonte est disponible sur demande La fonction de verrouillage utilise des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po