Motion
ERX-20R LO

SEALMASTER
ERX-20R LO

Roulement à insertion de bille Sealmaster - Alésage droit, 1-1/4 po diam. de diamètre extérieur, 2.4409 po diam. ext., 1.5000 po de largeur, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02681691
N° MFRERX-20R LO
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
ERX-20R LO

Roulement à insertion de bille Sealmaster - Alésage droit, 1-1/4 po diam. de diamètre extérieur, 2.4409 po diam. ext., 1.5000 po de largeur, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02681691
N° MFRERX-20R LO
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Longueur de l’alésage
    1.5000 po
  • Rayon du filet
    0.0400 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.5000 po
  • Angle de désalignement
    Aucun
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.8750 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.4409 po
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    0.93 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Nylon moulé
  • Type de cage
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de boîtier
    Insert (style ER)
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Dégagement interne
    Standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse au lithium NLGI 2 à faible couple
  • Type de lubrification
    Graisse au lithium NLGI 2 à faible couple
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ERX-20R LO
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461258682
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 220 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4381 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2567 lb
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Type de joint
    Labyrinthe en feutre réduit
  • Série
    ERX
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461258682

Aperçu

Description du fabricant
ERX-20R LO DRAG
  • Roulement cylindrique de diamètre extérieur de style ER avec bouton-pression et bagues de roulement en oxyde noir
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
  • Joint à très faible résistance, coupe de feutre, joint labyrinthe et flinger
  • Comporte une graisse de cannelure qui réduit la traînée tout en lubrifiant le roulement
  • Dispositif de retenue en nylon pour réduire la résistance globale

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté