Motion
PVQ20-B2R-SE3S-21-C21V11B-13

VICKERS BY DANFOSS
PVQ20-B2R-SE3S-21-C21V11B-13

Pompe à piston hydraulique - PVQ, déplacement 21.1 cc/rév., rotation droite de l'entrée
N° D’ARTICLE MI02681828
N° MFRPVQ20-B2R-SE3S-21-C21V11B-13
Prix11,081.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVQ20-B2R-SE3S-21-C21V11B-13

Pompe à piston hydraulique - PVQ, déplacement 21.1 cc/rév., rotation droite de l'entrée
N° D’ARTICLE MI02681828
N° MFRPVQ20-B2R-SE3S-21-C21V11B-13
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
Prix11,081.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1.6250 dans le joint torique SAE
  • Taille du port de sortie
    1-5/8 dans le joint torique SAE
  • Taille du filetage du port
    1-5/8–12 SAE;1-1/16–12 SAE

Détails

  • Application
    Machinerie minière, machines de moulage par injection, machines de formage de métaux, équipement pétrolier et gazier, conduites de convoyeur, métaux primaires, équipement de coupe de métaux
  • Durée de vie des roulements à la pression nominale
    8000 heures
  • Limite de température de démarrage à froid
    50 °C
  • Type de contrôle
    Compensateur de pression et de débit avec orifice de purge
  • Type de contrôleur
    Compensateur de pression
  • Déplacement
    21.1 cc/rév
  • Type de déplacement
    Circuit ouvert
  • Matériau du couvercle d’extrémité
    Fonte
  • Propreté du fluide
    ISO 18/13
  • Comp. liquide
    SAE J183 FEB80
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    Cannelure modifiée
  • Pression maximale du boîtier
    0.35 bars
  • Vitesse d’entrée maximale
    1800 tr/min
  • Type de montage
    Bride SAE B 2-Bolt
  • Niveau de bruit
    71 décibels
  • Pression maximale
    210 bars
  • Emplacement du port
    Port arrière
  • Type de port
    Standard
  • Série
    PVQ
  • Rotation de l’arbre
    Droite
  • Nom/numéro commercial
    Série PVQ

Aperçu

Description du fabricant
POMPE PVQ20B2RSE3S21C21V11B13
  • Réduction du bruit de fonctionnement
  • Durée de vie plus longue
  • Pression de fonctionnement inférieure

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon