Motion
222510
Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 25 mm, diamètre extérieur de 35.25 mm, largeur totale de 7 mm, matériau de lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI02681835
N° MFR222510
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 25 mm, diamètre extérieur de 35.25 mm, largeur totale de 7 mm, matériau de lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI02681835
N° MFR222510
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    35.25 mm
  • Largeur totale
    7 mm
  • Diamètre de l’arbre
    25 mm
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Lèvre unique avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893470085
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Sceaux nationaux Timken
  • Type de joint
    Lèvre unique
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
222510 JOINT D’HUILE
  • Faible coût
  • Bonne capacité à basse température.
  • Faible enflure des fluides hydrocarbures.