Motion
MM20BS47DUH FS637

TIMKEN (FAFNIR)
MM20BS47DUH FS637

Ouvert
N° D’ARTICLE MI02681891
N° MFRMM20BS47DUH FS637
Prix1,413.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
MM20BS47DUH FS637

Ouvert
N° D’ARTICLE MI02681891
N° MFRMM20BS47DUH FS637
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
Prix1,413.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    46.999906 mm
  • Global Largeur  
    30 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    MM20BS47DUH FS637 ROULEMENT
  • Numéro CUP du fabricant
    087796249820
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796249820

Aperçu

Description du fabricant
MM20BS47DUH FS637 ROULEMENT
  • TVAR_SET : 2
  • Type de bille : ACIER
  • Type de cage : cage de roulement à billes en nylon
  • Unités de conception : METRIC
  • Poids du roulement : 0.120 kg 0.260 lb

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif