Motion
MM25BS62DUH FS637

TIMKEN (FAFNIR)
MM25BS62DUH FS637

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 30 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02681892
N° MFRMM25BS62DUH FS637
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
MM25BS62DUH FS637

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 30 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02681892
N° MFRMM25BS62DUH FS637
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    30 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    MM25BS62DUH FS637 ROULEMENT
  • Numéro CUP du fabricant
    087796315006
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796315006

Aperçu

Description du fabricant
MM25BS62DUH FS637 ROULEMENT

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif