Motion
1214MSC
Clé mixte - métrique, chrome, taille de clé polygonale : 14 mm, taille d’ouverture de clé : 14 mm, 8-5/8 po
N° D’ARTICLE MI02683481
N° MFR1214MSC
Prix23.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé mixte - métrique, chrome, taille de clé polygonale : 14 mm, taille d’ouverture de clé : 14 mm, 8-5/8 po
N° D’ARTICLE MI02683481
N° MFR1214MSC
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
Prix23.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    3/8 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    27/32 po
  • Clé à fourche Taille  
    14 mm
  • Angle de tête
    Décalage
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    1/4 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    1-7/32 po
  • Clé à fourche Taille  
    14 mm
  • Global Longueur  
    8-5/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Système de mesure
    Métrique
  • Forme de douille
    12 PT
  • CUP_NON
    662459901750

Aperçu

Description du fabricant
1214MSC SC COMB. CLÉ, 12-PT , 14MM
  • SUPERCOMBO® l’extrémité ouverte est dotée de rainures spécialement conçues qui dirigent la force de la clé loin des coins des fixations
  • La conception de l’ouverture du boîtier SUPERTORQUE® permet l’application d’un couple plus élevé sans arrondir ou déformer les points de fixation hexagonaux
  • Aucun contact n’est fait aux coins; au lieu de cela, des forces de serrage sont placées sur les surfaces planes derrière les points
  • Satisfait ou dépasse les spécifications aérospatiales AS 954 pour les fixations à 12 points (telles que définies par AS 870) pour fournir une relation précise entre couple et tension pour une application précise
  • Peut être utilisé sur toutes les fixations hexagonales ordinaires (6 points) avec un avantage considérable par rapport aux clés polygonales conventionnelles pour augmenter la flexibilité et l’économie des outils à main
  • Les ouvertures de la boîte et de l’extrémité ouverte sont identiques
  • Finition chromée

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon