Motion
1224SC
Clé mixte - impériale, chrome, taille de clé polygonale : 3/4 po, taille d’ouverture de clé : 3/4 po, 11 po
N° D’ARTICLE MI02683513
N° MFR1224SC
Prix26.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé mixte - impériale, chrome, taille de clé polygonale : 3/4 po, taille d’ouverture de clé : 3/4 po, 11 po
N° D’ARTICLE MI02683513
N° MFR1224SC
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
Prix26.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    1/2 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    1-1/8 po
  • Clé à fourche Taille  
    3/4 po
  • Angle de tête
    Décalage
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    5/16 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    1-5/8 po
  • Clé à fourche Taille  
    3/4 po
  • Global Longueur  
    11 po
  • Poids
    0.62 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Système de mesure
    Impériale
  • Forme de douille
    12 PT
  • CUP_NON
    662459900647

Aperçu

Description du fabricant
1224SC CLÉ À PEIGNE, 12-PT, 3/4
  • L’extrémité ouverte est dotée de rainures spécialement conçues qui dirigent la force de la clé loin des coins des fixations
  • La conception de l’ouverture du boîtier permet l’application d’un couple plus élevé sans arrondir ou déformer les points de fixation hexagonaux
  • Aucun contact n’est fait aux coins; au lieu de cela, des forces de serrage sont placées sur les surfaces planes derrière les points
  • Peut être utilisé sur toutes les fixations hexagonales ordinaires (6 points) avec un avantage considérable par rapport aux clés polygonales conventionnelles pour augmenter la flexibilité et l’économie des outils à main
  • Les ouvertures de la boîte et de l’extrémité ouverte sont identiques
  • Satisfait ou dépasse les spécifications aérospatiales AS 954 pour les fixations à 12 points (telles que définies par AS 870) pour fournir une relation précise entre couple et tension pour une application précise

Vous pourriez également aimer