Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la tête du caisson23/32 po
- Largeur de la tête du côté boîte1-21/32 po
- Clé à fourche Taille29 mm
- Angle de têteDécalage
- Épaisseur de la tête à bout ouvert17/32 po
- Largeur de tête à extrémité ouverte2-13/32 po
- Clé à fourche Taille29 mm
- Global Longueur15-17/32 po
Détails
- Revêtement de finitionChrome
- Système de mesureMétrique
- Forme de douille12 PT
- CUP_NON662459901897
Aperçu
Description du fabricant
1229MSC COMBINAISON. CLÉ, 12-PT , 29MM
- SUPERCOMBO® l’extrémité ouverte est dotée de rainures spécialement conçues qui dirigent la force de la clé loin des coins des fixations
- La conception de l’ouverture du boîtier SUPERTORQUE® permet l’application d’un couple plus élevé sans arrondir ou déformer les points de fixation hexagonaux
- Aucun contact n’est fait aux coins; au lieu de cela, des forces de serrage sont placées sur les surfaces planes derrière les points
- Satisfait ou dépasse les spécifications aérospatiales AS 954 pour les fixations à 12 points (telles que définies par AS 870) pour fournir une relation précise entre couple et tension pour une application précise
- Peut être utilisé sur toutes les fixations hexagonales ordinaires (6 points) avec un avantage considérable par rapport aux clés polygonales conventionnelles pour augmenter la flexibilité et l’économie des outils à main
- Les ouvertures de la boîte et de l’extrémité ouverte sont identiques
- Finition chromée
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Boîte à outils de découpe en mousse Williams ToolsGardez vos outils organisés et accessibles avec la trousse d’outils techniques en mousse Williams, parfaitement adaptée à chaque outil et rangée dans un chariot facile à rouler. Le chariot roulant à sept tiroirs est disponible en bleu, noir ou rouge.
Voir la documentation- Williams Tools@Height
Williams Tools@Height
Voir la documentation
Étude de cas sur les outils WilliamsUne entreprise multinationale de commerce électronique est notre client de longue date. Nous avons fourni de nombreuses solutions aux centres de traitement des commandes de ce client à l’échelle nationale, y compris des pièces de convoyeur personnalisées et des capteurs de vision de la machine.
Voir la documentation