Motion
MS-4-16RC
Ensemble de douilles à chocs - système de mesure métrique, impact, 6 pointes de douille PT, 1/2 po taille d’entraînement, style à arbre droit standard, nombre de douilles : 22 PC
N° D’ARTICLE MI02683566
N° MFRMS-4-16RC
Prix191.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles à chocs - système de mesure métrique, impact, 6 pointes de douille PT, 1/2 po taille d’entraînement, style à arbre droit standard, nombre de douilles : 22 PC
N° D’ARTICLE MI02683566
N° MFRMS-4-16RC
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
Votre prix191.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Taille maximale
    27 mm
  • Taille min.
    10 mm
  • Longueur totale
    1-1/2 po, 1-3/4 po, 1-31/32 po
  • Tailles de douille
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 27 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ouverture lobulaire Supertorque
  • Accessoires inclus
    Rail à pince
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    16
  • Nombre de douilles
    22 PC
  • Style d’arbre
    Droit standard
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de jeu de douilles
    Impact
  • CUP_NON
    662459324573

Aperçu

Description du fabricant
MS-4-16RC 1/2DR DP IMP SKT ENSEMBLE 6PT 16PC

Vous pourriez également aimer