Spécifications
Détails
- Type de ciseauFroid
- Revêtement de finitionSimple
- ComprendPochette en rouleau
- Nombre de pièces27
- Type de pointageCentre, cône long, broche, piqûre, solide
Aperçu
- Construction robuste pour plus de résistance et de durabilité
- Comprend un poinçon et un porte-bédane pour plus de sécurité
- Comprend : P-3 (perforateur à broche 3⁄32”), P-4 (perforateur à broche 1⁄8”), P-5 (perforateur à broche 5⁄32”), P-6 (perforateur à broche 3⁄16”), P-8 (perforateur à broche 1⁄4”), P-10 (perforateur à broche 5⁄16”), P-13 (perforateur solide 3⁄32”), P-14 (perforateur solide 1⁄8”), P-15 (perforateur solide 5⁄32”), P-16 (perforateur solide 3⁄16”), P-17 (perforateur solide 1⁄4”), P-25 (perforateur conique long 5⁄32”), P-26 (perforateur conique long 3⁄16”), P-28 (perforateur conique long 1⁄4”), P-30 (perforateur), P-40 (poinçon central), P-42 (poinçon central), C-8 (ciseau froid 1⁄4”), C-10 (ciseau froid 5⁄16”), C-12 (ciseau froid 3⁄8”), C-16 (ciseau froid 1⁄2”), C-20 (ciseau froid 5⁄8”), C-24 (ciseau froid 3⁄4”), C-28 (ciseau froid 7⁄8”), C-32 (ciseau froid 1”), C-36 (ciseau froid 1-1⁄8”), 28449 (porte-poinçon et biseau), Pochette roulée
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Boîte à outils de découpe en mousse Williams ToolsGardez vos outils organisés et accessibles avec la trousse d’outils techniques en mousse Williams, parfaitement adaptée à chaque outil et rangée dans un chariot facile à rouler. Le chariot roulant à sept tiroirs est disponible en bleu, noir ou rouge.
Voir la documentation- Williams Tools@Height
Williams Tools@Height
Voir la documentation
Étude de cas sur les outils WilliamsUne entreprise multinationale de commerce électronique est notre client de longue date. Nous avons fourni de nombreuses solutions aux centres de traitement des commandes de ce client à l’échelle nationale, y compris des pièces de convoyeur personnalisées et des capteurs de vision de la machine.
Voir la documentation