Motion
50-2 LIEN CONN NEPTUNE

TSUBAKI (UST)
50-2 NEPTUNE CONN LINK

Maillon de connexion - 50 / 5/8 po pas, riveté, matériau en acier au carbone, finition Neptune
N° D’ARTICLE MI02683645
N° MFR50-2 NEPTUNE CONN LINK
Prix20.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
50-2 NEPTUNE CONN LINK

Maillon de connexion - 50 / 5/8 po pas, riveté, matériau en acier au carbone, finition Neptune
N° D’ARTICLE MI02683645
N° MFR50-2 NEPTUNE CONN LINK
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
Prix20.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.880 po
  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Largeur intérieure
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.354 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.050 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Hauteur de la plaque
    0.591 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.080 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Neptune
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Neptune
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, haute température
  • Série
    50
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039418708

Aperçu

Description du fabricant
50-2 NEPTUNE CONN LINK TYPE SC
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon